Beli distributor bearing bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OWNER Kunci Pintu
    Mulai

    Rp81.900

    OWNER Kunci Pintu
    Deskripsi:
    Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless
  2. Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Deskripsi:
    - Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.
    atribut:
    • Primary Voltage (V): 220-200-0
    • Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
    • Insulation Type: F Type (155°C)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Copper, Iron
    • Phase: Single
  3. Mpoin Tangki Air Wave (Toren)
    Mulai

    Rp829.900

    Mpoin Tangki Air Wave (Toren)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  4. Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)
    Mulai

    Rp769.900

    Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS TALL Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.Lebih Ramping Dengan keterbatasan
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  5. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipat
    atribut:
    • Top plate thickness (mm): 30
    • Type: Folding type
    • Material: MDF plywood (top plate): Melamine resin, PVC, steel (leg)
    • Even load capacity (kg): 100
  7. JJ Royal Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    JJ Royal Biji Kopi
    Deskripsi:
    JJ Royal Toraja hanya menggunakan biji kopi premium dari pegunungan tinggi Toraja. Tingkat penyangraian hingga medium memberikan aroma karamel yang kuat serta meninggalkan kesan rasa yang lama. Semuanya bisa dinikmati dari setiap cangkir JJ Royal Toraja C
  8. JJ Royal Kopi Bubuk
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  9. INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    Mulai

    Rp429.900

    INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    Deskripsi:
    -Absorbs the sound of vibration in the air.-Lightweight, low priced, and can be used for a wide range of application.-A greater thickness improves sound absorbing property.-Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.-Combustibility UL94 HF-1certified.-With single-sided adhesive
Daftar Harga distributor bearing bandung Terbaru January 2026
OWNER Kunci PintuRp81.900
Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesRp839.900
Mpoin Tangki Air Wave (Toren)Rp829.900
Mpoin Tangki Air Tinggi (Toren)Rp769.900
KRISBOW Hand PalletRp3.499.900
monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Rp1.599.900
JJ Royal Biji KopiRp52.900
JJ Royal Kopi BubukRp37.900
INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)Rp429.900

Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)